AB-102-2-1 防水平面スイングハンドル(ボタンプッシュ式) ホシモト 70727747 AB-102-2-1 防水平面スイングハンドル(ボタンプッシュ式) ホシモト 70727747 AB-102-2-1 防水平面スイングハンドル(ボタンプッシュ式) ホシモト 70727747 AB-102-2-1 防水平面スイングハンドル(ボタンプッシュ式) ホシモト 70727747 AB-102-2-1 防水平面スイングハンドル(ボタンプッシュ式) ホシモト 70727747

防水平面スイングハンドル(ボタンプッシュ式)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 付き 表面処理サチライトクロムめっき 注文コード70727747 品番AB-102-2-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は鍵・表面処理など8種類から選べます 他の種類を見る

プッシュアップ方式のボタン組込みハンドルは、ポップアップ角度が大きく、長くて持ち易く操作性が良い。
本体ツバ裏面の全周リブが抜群の防水性能を発揮する。
厚いメッキ層により、飛躍的に高められた防錆性能と高級感。
左右兼用設計(左右の変更は、止め金と調整座金を裏返します)。
ボタン一体式で、スマートなベーシックデザイン。

用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX 材質亜鉛合金(ZDC) 質量(g)569 表面処理サチライトクロムめっき RoHS指令(10物質対応)対応 付き
注意
※本製品の止め金取付用ネジは、緩み防止の為「緩み防止剤」の塗布を推奨致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする