AB-301-2 防水薄型平面スイングハンドル ホシモト 70727799 AB-301-2 防水薄型平面スイングハンドル ホシモト 70727799 AB-301-2 防水薄型平面スイングハンドル ホシモト 70727799 AB-301-2 防水薄型平面スイングハンドル ホシモト 70727799

防水薄型平面スイングハンドル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70727799 品番 AB-301-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

シリンダーをプッシュするワンタッチタイプ。
取付け面から止め金までの奥行きが1
5の超薄型タイプ。
本体裏側のリブ・パッキン等、防水仕様となっています。
左右兼用設計(左右の変更は、止め金と調整座金を裏返します)。

材質亜鉛合金(ZDC) 表面処理サチライトクロムめっき 無し 質量(g)369 用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本製品の止め金取付用ネジは、緩み防止の為「緩み防止剤」の塗布を推奨致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする