曜日別特売
AB-303-2 防水薄型平面スイングハンドル ホシモト 70727835

 

AB-303-2 防水薄型平面スイングハンドル ホシモト 70727835
AB-303-2 防水薄型平面スイングハンドル ホシモト 70727835
AB-303-2 防水薄型平面スイングハンドル ホシモト 70727835
AB-303-2 防水薄型平面スイングハンドル ホシモト 70727835

防水薄型平面スイングハンドル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
無し
質量197(g)
内容量1個注文コード70727835品番AB-303-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

シリンダーをプッシュするワンタッチタイプ。
取付け面から止め金までの奥行きが1
5の超薄型タイプ。
本体裏側のリブ・パッキン等、防水仕様となっています。
左右兼用設計(左右の変更は、止め金と調整座金を裏返します)。

用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質亜鉛合金(ZDC)表面処理サチライトクロムめっき無し質量(g)197RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本製品の止め金取付用ネジは、緩み防止の為「緩み防止剤」の塗布を推奨致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする