AB-462-3 つまみタイプハンドル ホシモト 70727853 AB-462-3 つまみタイプハンドル ホシモト 70727853 AB-462-3 つまみタイプハンドル ホシモト 70727853 AB-462-3 つまみタイプハンドル ホシモト 70727853 AB-462-3 つまみタイプハンドル ホシモト 70727853

つまみタイプハンドル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70727853 品番 AB-462-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

つまみ部を回転させることによって、施解錠できます。
鍵の管理が不要で関係者だけで施解錠する筐体の開閉に便利です。
インジケータが付いていますので、鍵の「開」「閉」状態が一目でわかります。
「開」→赤OPEN、「閉」→緑CLOSEの表示となっています。
左右兼用設計(調整座金と止め金を裏返すことにより、左右の入れ替えが可能)。

材質亜鉛合金(ZDC) 表面処理サチライトクロムめっき 無し 寸法L1(mm)121 寸法L2(mm)23.5 寸法L3(mm)95 寸法L4(mm)11.5 寸法L5(mm)96 寸法L6(mm)12 寸法L7(mm)27 寸法L8(mm)65 寸法W1(mm)30 寸法W2(mm)23 寸法W3(mm)8 寸法W4(mm)24 寸法H1(mm)9.9 寸法H2(mm)77 寸法t(mm)2.3 質量(g)303 用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本製品の止め金取付用ネジは、緩み防止の為「緩み防止剤」の塗布を推奨致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする