ホシモト
ホシモトの ハンドル・取っ手・グリップ
ホシモトの ハンドル、取手
ホシモトの 平面ハンドル
防水平面スイングハンドル
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70727914
品番
AB-402A-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
本体裏側のリブ・パッキン等、防水仕様となっています。
左右兼用設計(左右の変更は、止め金と調整座金を裏返して下さい。)
用途
配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX
材質
亜鉛合金(ZDC)
質量(g)
291
表面処理
サチライトクロムめっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
鍵
付き
注意
※本製品の止め金取付用ネジは、緩み防止の為「緩み防止剤」の塗布を推奨致します。