ホシモト
ホシモトの ハンドル・取っ手・グリップ
ホシモトの ハンドル、取手
ホシモトの L型ハンドル
二重ロックL型防水ハンドル
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70727957
品番
AB-901R-1W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
南京錠を施錠する事によって二重に施錠できます。
自然回転を防止する機構なので、安全に作業できます。
ストッパー機構の持ち手の動作が軽く、作業がスムーズに行えます。
左右兼用設計
用途
キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤等
材質
亜鉛合金(ZDC)
質量(g)
559
表面処理
クロムめっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
鍵
付き
注意
※本製品の止め金取付用ネジは、緩み防止の為「緩み防止剤」の塗布を推奨致します。