ホシモト
ホシモトの ハンドル・取っ手・グリップ
ホシモトの ハンドル、取手
ホシモトの 平面ハンドル
平面ハンドル(赤ボタンタイプ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70727984
品番
AB-52R-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,079
販売価格(税別)
¥
1,890
バスケットに入れる
ボタンの場所がわかり易い赤ボタン仕様。
左右兼用設計(左右の変更は、止め金を裏返して下さい。)
取付金具をセットしておりますので、取り付け作業が容易で便利です。
用途
配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX
材質
亜鉛合金(ZDC)
質量(g)
230
表面処理
サチライトクロムめっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
鍵
付き
材質(ボタン)
樹脂