ホシモト
ホシモトの ハンドル・取っ手・グリップ
ホシモトの ハンドル、取手
ホシモトの 平面ハンドル
平面ハンドル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70728027
品番
AB-21-200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
左右兼用設計(左右の変更は、止め金を裏返します)。
丸みをつけてスマートなデザイン。
本体裏面は一体物となっており安全性を高めました。
材質
亜鉛合金(ZDC)
表面処理
サチライトクロムめっき
鍵
付き
質量(g)
322
用途
配電盤・分電盤・その他各種BOX
RoHS指令(10物質対応)
対応