ホシモト
ホシモトの ハンドル・取っ手・グリップ
ホシモトの ハンドル、取手
ホシモトの 平面ハンドル
防水丸形ロックハンドル
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70728097
品番
AB-81-R
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
安心の防水機構(オーリング・防水パッキン使用)。
用途
屋外キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX
材質
亜鉛合金(ZDC)
質量(g)
320
タイプ
右用
表面処理
クロムめっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ハンドルは専用キーハンドル(AB-80-H)(別売り)をご使用ください。