SK-30-6 取手 ホシモト 70728176

 

SK-30-6 取手 ホシモト 70728176
SK-30-6 取手 ホシモト 70728176
SK-30-6 取手 ホシモト 70728176

取手

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
寸法L(mm)109
内容量1個注文コード70728176品番SK-30-6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥912
販売価格(税別)
829
用途各種機器、設備等材質ステンレス寸法L(mm)109寸法P(mm)100寸法H1(mm)30寸法H2(mm)11寸法D(Φmm)9寸法M(mm)5質量(g)72仕様座金・ナット・スプリングワッシャー付RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする