ホシモト
取手
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
寸法L(mm)
75
300
250
200
130
120
109
75
162
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70728185
品番
SK-30-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
用途
各種機器、設備等
材質
ステンレス
寸法L(mm)
75
寸法P(mm)
68
寸法H1(mm)
30
寸法H2(mm)
11
寸法D(Φmm)
7
寸法M(mm)
5
質量(g)
36
仕様
座金・ナット・スプリングワッシャー付
RoHS指令(10物質対応)
対応