ホシモト
ホシモトの ハンドル・取っ手・グリップ
ホシモトの ハンドル、取手
ホシモトの 取手・引手
取手
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70728325
品番
K-34-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
材質
鉄
表面処理
バフクロムめっき
寸法P(mm)
100
寸法M(mm)
5
寸法H1(mm)
35
寸法H2(mm)
10
質量(g)
62
仕様
座金・ナット・スプリングワッシャー付
用途
各種機器、設備等
RoHS指令(10物質対応)
対応