ホシモト
取手
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
寸法P(mm)
120
80
100
120
150
寸法H1(mm)
40
30
31
35
40
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70728483
品番
SK-35-6
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は899円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
用途
各種機器、設備等
仕様
座金・スプリングワッシャー付
材質
ステンレス
質量(g)
68
寸法P(mm)
120
寸法M(mm)
5
寸法H1(mm)
40
寸法H2(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応