曜日別特売
SK-30-W-1 座金 ホシモト 70728553

 

SK-30-W-1 座金 ホシモト 70728553
SK-30-W-1 座金 ホシモト 70728553

座金

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1セット(2個)注文コード70728553品番SK-30-W-1
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は239円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
189
用途取手等にSETしてご使用ください。材質ステンレス寸法W1(Φmm)18寸法W2(Φmm)16寸法W3(mm)Φ12.2寸法W4(mm)Φ8.1寸法H1(mm)4.5寸法H2(mm)3寸法H3(mm)2寸法H4(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする