NR208 ネオジム磁石 丸型・皿穴付 NRシリーズ 二六製作所 70731028 NR208 ネオジム磁石 丸型・皿穴付 NRシリーズ 二六製作所 70731028

ネオジム磁石 丸型・皿穴付 NRシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20個) 注文コード 70731028 品番 NR208
参考基準価格(税別)¥6,250 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

高い磁気エネルギーを持つ磁石です。皿ネジで取り付けて使用することができます。防錆処理としてニッケルメッキで表面処理を施しています。

表面処理Niメッキ 適合ねじM2.5皿 耐熱温度(℃)約80 外径×内径×厚さ(mm)Φ8×Φ3×2 アズワン品番2-9795-01 残留磁束密度(T)1.13(11300G)〜1.32(13200G)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※表面磁束密度は参考値です。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする