二六製作所
二六製作所の 研究関連用品・実験用必需品
二六製作所の 実験研究用素材
二六製作所の 実験研究用フェライト磁石
フェライト磁石 角型 FKシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
70731378
品番
FK058
参考基準価格(税別)
¥3,160
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
材質
異方性フェライト
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
22×10×14
表面処理
N極白印
アズワン品番
61-9933-19
表面磁束密度(mT)
140
吸着力(kg)
0.8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000