二六製作所
二六製作所の 研究関連用品・実験用必需品
二六製作所の 実験研究用素材
二六製作所の 実験研究用フェライト磁石
フェライト磁石 角型 FKシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
表面磁束密度(mT)
120
注文コード
70731405
品番
FK076
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,880
この商品は
表面磁束密度・内容量
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
材質
異方性フェライト
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
25×15×7
表面処理
N極白印
アズワン品番
61-9933-25
表面磁束密度(mT)
120
吸着力(kg)
1.2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
70731405
FK076
39071324
FK076
フェライト磁石 角型 FKシリーズ
二六製作所
1箱(10個)
¥
1,798
税込
¥
1,978
注文コードが変更になりました。