二六製作所
二六製作所の 研究関連用品・実験用必需品
二六製作所の 実験研究用素材
二六製作所の 実験研究用ネオジム磁石
ネオジム磁石 丸型 NE0シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1箱(20個)
注文コード
70731728
品番
NE008
参考基準価格(税別)
¥10,100
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
吸着力(kg)
3.3
アズワン品番
61-9934-11
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)
14×4
材質
N-35
表面磁束密度(mT)
350
表面処理
Niメッキ+N赤印
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000