二六製作所
ネオジム磁石 丸型 NE2シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1箱(50個)
1箱(50個)
1箱(5個)
1箱(30個)
1箱(20個)
1箱(1個)
吸着力(kg)
0.7
0.03
0.05
0.08
0.2
0.7
0.45
1.4
0.43
0.9
2.2
0.52
1.2
0.3
3.3
0.62
5.8
0.8
0.85
75
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)
6×2.5
6×2.5
6×2.5
3.5×5.5
1.5×1
1.5×1.5
1.5×8
2×2.5
2×7
2.5×6
5×2.5
5.5×1.7
5.5×8
7×1
8×2.5
8×15
9×1
9×2
9×2.5
12×0.7
12×6
12.5×1
23.5×4.5
25×1
28×1
100×15
全28種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
70731938
品番
NE263
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
吸着力(kg)
0.7
アズワン品番
61-9933-84
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)
6×2.5
材質
N-40
表面磁束密度(mT)
300
表面処理
Niメッキ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000