二六製作所
二六製作所の 研究関連用品・実験用必需品
二六製作所の 実験研究用素材
二六製作所の 実験研究用ネオジム磁石
ネオジム磁石 丸型 NE1シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1箱(30個)
吸着力(kg)
1.3
注文コード
70732227
品番
NE135
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,500
この商品は
吸着力・内容量
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
吸着力(kg)
1.3
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)
15×1.7
材質
N-35
表面磁束密度(mT)
200
表面処理
Niメッキ
アズワン品番
61-9934-15
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000