3/22より値下げ!現場を応援

ネオジム磁石 角型 NKシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(5個) 吸着力(kg)3.90 注文コード70732543 品番NK178
参考基準価格(税別)¥6,720 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別) 値下げ
6,598
この商品は吸着力・内容量など66種類から選べます 他の種類を見る
材質N-40 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)10×10×20 表面処理Niメッキ+N赤印 アズワン品番61-9936-24 表面磁束密度(mT)540 吸着力(kg)3.90
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする