ユー・イー・エス
ユー・イー・エスの クリーンルーム用エアフィルター
活性炭不織布フィルター UF-APNシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1袋(2枚)
注文コード
70732988
品番
UF-APN-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,800
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ヤシ殻活性炭をPET不織布に含浸加工したシート状の脱臭フィルタです。カットして使用可能です。
材質
ポリエステル繊維、活性炭
寸法(mm)
500×500×3.5
使用温度(℃)
-10〜80
交換目安
1〜3ヶ月(使用環境により異なります)
アズワン品番
3-741-02
圧力損失
80Pa(定格風速1.0m/s)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
70732988
UF-APN-50
33373358
UF-APN-50
活性炭不織布フィルター UF-APNシリーズ
ユー・イー・エス
1袋(2枚)
¥
5,298
税込
¥
5,828
注文コードが変更になりました。