ユー・イー・エス
ユー・イー・エスの クリーンルーム用エアフィルター
活性炭不織布フィルター UF-APNシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
70732997
品番
UF-APN-20R
参考基準価格(税別)
¥129,000
販売価格(税込)
¥141,680
販売価格(税別)
¥
128,800
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ヤシ殻活性炭をPET不織布に含浸加工したシート状の脱臭フィルタです。カットして使用可能です。
材質
ポリエステル繊維、活性炭
寸法(mm)
1000×2000×3.5
使用温度(℃)
-10〜80
交換目安
1〜3ヶ月(使用環境により異なります)
アズワン品番
3-741-05
圧力損失
80Pa(定格風速1.0m/s)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。