※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PTFEシート 50×50mm

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 70733137 品番 -
参考基準価格(税別)¥920 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919

各種研究・実験材料など、用途に合わせて加工してお使いいただけます。

材質PTFE 厚さ(mm)2 寸法(mm)50×50 耐熱温度(℃)約200 アズワン品番4-2539-02
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※当製品は製造公差により、記載サイズと現品で若干のばらつきが生じる場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする