CC印(ニッカトー)
CC印(ニッカトー)の 加熱・冷却・クーラーボックス
CC印(ニッカトー)の 絶縁管
S絶縁管 先端用 20本入り SZETUシリーズ
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(20本)
注文コード
70733399
品番
SZETU-14435
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
耐熱衝撃性に優れる。
長さ(mm)
35
形状
丸凹形二つ穴
内径(Φmm)
4
外径(Φmm)
14
使用温度(℃)
1550
化学組成
SiO2/28%、Al2O3/69%
アズワン品番
61-0157-83
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000