CC印(ニッカトー)
CC印(ニッカトー)の 加熱・冷却・クーラーボックス
CC印(ニッカトー)の 絶縁管
HB絶縁管
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1パック(100本)
内径(Φmm)
2
注文コード
70733505
品番
HBZETU-1022
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,500
この商品は
内径・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
耐熱衝撃性に優れる。
内径(Φmm)
2
外径(Φmm)
10
形状
ボタン(丸形二つ穴)
化学組成
SiO2/40%、l2O3/56%
使用温度(℃)
1500
厚さ(mm)
2
アズワン品番
61-0158-28
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000