HB絶縁管

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1パック(100本) 内径(Φmm)1 注文コード70733523 品番HBZETU-416-T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,500
この商品は内径・内容量など14種類から選べます 他の種類を見る

耐熱衝撃性に優れる。

内径(Φmm)1 外径(Φmm)4 長さ(mm)6 形状丸凸形二つ穴 化学組成SiO2/40%、l2O3/56% 使用温度(℃)1500 アズワン品番61-0158-30
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70733523 HBZETU-416-T 62338344 12102024 画像準備中 HB絶縁管 CC印(ニッカトー) 1箱(100本) 19,980 税込21,978 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする