CC印(ニッカトー)
CC印(ニッカトー)の 加熱・冷却・クーラーボックス
CC印(ニッカトー)の 絶縁管
S絶縁管 SZETUシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(25本)
注文コード
70733566
品番
SZETU-82100
参考基準価格(税別)
¥6,250
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
耐熱衝撃性に優れる。
長さ(mm)
100
形状
丸形二つ穴
内径(Φmm)
2
外径(Φmm)
8
使用温度(℃)
1550
化学組成
SiO2/28%、Al2O3/69%
アズワン品番
61-0158-34
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000