CC印(ニッカトー)
CC印(ニッカトー)の 加熱・冷却・クーラーボックス
CC印(ニッカトー)の 保護管
HB保護管
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10本)
内径(Φmm)
4
注文コード
70733609
品番
HBHOGO-64300
参考基準価格(税別)
¥31,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
内径・内容量
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
耐熱衝撃性に優れる。
長さ(mm)
300
内径(Φmm)
4
外径(Φmm)
6
使用温度(℃)
1500
化学組成
SiO2/40%、Al2O3/56%
アズワン品番
61-0158-38
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000