CC印(ニッカトー)
CC印(ニッカトー)の 加熱・冷却・クーラーボックス
CC印(ニッカトー)の 保護管
HB保護管
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1パック(10本)
内径(Φmm)
5
注文コード
70733654
品番
HBHOGO-85300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,000
この商品は
内径・内容量
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
耐熱衝撃性に優れる。
長さ(mm)
300
内径(Φmm)
5
外径(Φmm)
8
使用温度(℃)
1500
化学組成
SiO2/40%、Al2O3/56%
アズワン品番
61-0158-44
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000