CC印(ニッカトー)
CC印(ニッカトー)の 加熱・冷却・クーラーボックス
CC印(ニッカトー)の 保護管
HB保護管
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
内径(Φmm)
5
注文コード
70733688
品番
HBHOGO-851500
参考基準価格(税別)
¥12,200
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
内径・内容量
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
耐熱衝撃性に優れる。
長さ(mm)
1500
内径(Φmm)
5
外径(Φmm)
8
使用温度(℃)
1500
化学組成
SiO2/40%、Al2O3/56%
アズワン品番
61-0158-48
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。