CC印(ニッカトー)
CC印(ニッカトー)の 加熱・冷却・クーラーボックス
CC印(ニッカトー)の 保護管
HB保護管
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
内径(Φmm)
9
注文コード
70733785
品番
HBHOGO-1392000
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
内径・内容量
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
耐熱衝撃性に優れる。
長さ(mm)
2000
内径(Φmm)
9
外径(Φmm)
13
使用温度(℃)
1500
化学組成
SiO2/40%、Al2O3/56%
アズワン品番
61-0158-60
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。