CC印(ニッカトー)
HB共通スリチューブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
内径(Φmm)
20
20
22
24
外径(Φmm)
25
25
28
30
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70734056
品番
HBSURITUBE-2520700
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,450
耐熱衝撃性に優れる。
形状
チューブ
内径(Φmm)
20
外径(Φmm)
25
使用温度(℃)
1500
化学組成
SiO2/40%、Al2O3/56%
アズワン品番
61-0159-24
チューブ長さ(mm)
700
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000