CC印(ニッカトー)
CC印(ニッカトー)の 研究関連用品・実験用必需品
CC印(ニッカトー)の チューブ/ホース類
CC印(ニッカトー)の 実験研究用その他チューブ/ホース
HB共通スリチューブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1本
内径(Φmm)
22
注文コード
70734074
品番
HBSURITUBE-2822700
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,000
この商品は
内径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
耐熱衝撃性に優れる。
形状
チューブ
内径(Φmm)
22
外径(Φmm)
28
使用温度(℃)
1500
化学組成
SiO2/40%、Al2O3/56%
アズワン品番
61-0159-26
チューブ長さ(mm)
700
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000