CC印(ニッカトー)
CC印(ニッカトー)の 研究関連用品・実験用必需品
CC印(ニッカトー)の チューブ/ホース類
CC印(ニッカトー)の 実験研究用その他チューブ/ホース
HB共通スリチューブ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70734083
品番
HBSURITUBE-3024600
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥9,829
販売価格(税別)
¥
8,935
バスケットに入れる
耐熱衝撃性に優れる。
形状
チューブ
内径(Φmm)
24
外径(Φmm)
30
使用温度(℃)
1500
化学組成
SiO2/40%、Al2O3/56%
アズワン品番
61-0159-27
チューブ長さ(mm)
600
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000