CC印(ニッカトー)
CC印(ニッカトー)の 研究関連用品・実験用必需品
CC印(ニッカトー)の チューブ/ホース類
CC印(ニッカトー)の 実験研究用その他チューブ/ホース
SSA-Sチューブ
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70734379
品番
SSASTUBE-70601500
参考基準価格(税別)
¥260,000
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
耐熱衝撃性に優れる。
材質
アルミナ
形状
チューブ
長さ(m)
1.5
内径(Φmm)
60
外径(Φmm)
70
使用温度(℃)
1800
化学組成
SiO2/0.1%、Al2O3/99.6%
アズワン品番
61-0160-34