SSA-Sチューブ

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可 63日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 70734415 品番 SSASTUBE-80701500
参考基準価格(税別)¥312,000 販売価格(税込) ¥340,780
販売価格(税別)
309,800

耐熱衝撃性に優れる。

材質アルミナ 形状チューブ 長さ(m)1.5 内径(Φmm)70 外径(Φmm)80 使用温度(℃)1800 化学組成SiO2/0.1%、Al2O3/99.6% アズワン品番61-0160-42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする