CC印(ニッカトー)
CC印(ニッカトー)の 加熱・冷却・クーラーボックス
CC印(ニッカトー)の 絶縁管
SSA-S絶縁管
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1パック(100本)
注文コード
70734625
品番
SSASZETU-41100
参考基準価格(税別)
¥70,000
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
耐熱衝撃性に優れる。
内径(Φmm)
1
外径(Φmm)
4
形状
丸形二つ穴
化学組成
SiO2/0.1%、Al2O3/99.6%
使用温度(℃)
1800
長さ(mm)
100
アズワン品番
61-0161-32
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000