CC印(ニッカトー)
CC印(ニッカトー)の 加熱・冷却・クーラーボックス
CC印(ニッカトー)の 絶縁管
SSA-S絶縁管
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1パック(100本)
内径(Φmm)
1.5
注文コード
70734668
品番
SSASZETU-6156-O
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,000
この商品は
内径・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
耐熱衝撃性に優れる。
内径(Φmm)
1.5
外径(Φmm)
6
形状
丸凹形二つ穴
化学組成
SiO2/0.1%、Al2O3/99.6%
使用温度(℃)
1800
長さ(mm)
6
アズワン品番
61-0161-36
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000