※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
二六製作所
二六製作所の 研究関連用品・実験用必需品
二六製作所の 実験研究用素材
二六製作所の 実験研究用ネオジム磁石
耐熱ネオジム磁石 丸型 NEシリーズ
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
全75種類を一覧で見る
内容量
1箱(20個)
注文コード
70736594
品番
NE318
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
吸着力(kg)
1.10
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)
7×4-M3皿穴
材質
N-39SH(耐熱)
表面磁束密度(mT)
220
表面処理
Niメッキ
アズワン品番
61-9935-32
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000