二六製作所
二六製作所の 研究関連用品・実験用必需品
二六製作所の 実験研究用素材
二六製作所の 実験研究用ネオジム磁石
高磁力ネオジム磁石 丸型 NEシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全39種類を一覧で見る
内容量
1箱(30個)
注文コード
70736978
品番
NE291
参考基準価格(税別)
¥8,580
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
材質
N-52
表面処理
Niメッキ+N赤印
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)
4×3
アズワン品番
61-9934-97
表面磁束密度(mT)
450
吸着力(kg)
0.46
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000