※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ネオジム磁石 丸型・皿穴付 NEシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1箱(20個) 吸着力(kg)2.40 注文コード70737443 品番NE347
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥21,400
この商品は吸着力・内容量など43種類から選べます 他の種類を見る
吸着力(kg)2.40 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)12×4.5-M3皿穴(皿ボルト付) 材質N-40 表面磁束密度(mT)340 表面処理Niメッキ アズワン品番61-9935-58
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70737443 NE347 39074474 NE347 ネオジム磁石 丸型・皿穴付 NEシリーズ 二六製作所 ネオジム磁石 丸型・皿穴付 NEシリーズ 二六製作所 1箱(20個) 18,980 税込20,878 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする