※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
二六製作所
二六製作所の 研究関連用品・実験用必需品
二六製作所の 実験研究用素材
二六製作所の 実験研究用ネオジム磁石
ネオジム磁石 丸型・皿穴付 NEシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全43種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
70737626
品番
NE376
参考基準価格(税別)
¥7,640
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
吸着力(kg)
5.60
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)
20×5.5-M5皿穴
材質
N-40
表面磁束密度(mT)
400
表面処理
Niメッキ
アズワン品番
61-9935-82
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000