NR0597-045 SUSメッシュフィルター 500メッシュ NR0597シリーズ フロンケミカル 70738186 NR0597-045 SUSメッシュフィルター 500メッシュ NR0597シリーズ フロンケミカル 70738186 NR0597-045 SUSメッシュフィルター 500メッシュ NR0597シリーズ フロンケミカル 70738186 NR0597-045 SUSメッシュフィルター 500メッシュ NR0597シリーズ フロンケミカル 70738186

SUSメッシュフィルター 500メッシュ NR0597シリーズ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50枚) 注文コード 70738186 品番 NR0597-045
参考基準価格(税別)¥50,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

平織・綾織・平畳織・綾畳織のステンレス金網メッシュを各種実験にてお使い易いように円形に切り抜いた商品です。独自の特殊技術により丸抜きをしている為、シャープなカットが実現。バリ・ホツレが限りなく軽減されております。

仕様(空間)0.0258mm、(空間率)25.8% 材質SUS316 直径(Φmm)90 メッシュ500 織り方綾織 アズワン品番64-3253-68 線径(mm)0.025
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「カートリッジフィルター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする