CC印(ニッカトー)
CC印(ニッカトー)の 加熱・冷却・クーラーボックス
CC印(ニッカトー)の 保護管
アルミナ保護管 SSAシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70746306
品番
SSASHOGO-17131000
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
耐熱衝撃性に優れる。
長さ(mm)
1000
内径(Φmm)
13
外径(Φmm)
17
使用温度(℃)
1800
化学組成
SiO2/0.1%、Al2O3/99.6%
アズワン品番
61-0161-13
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。