アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験研究用素材
アズワンの 実験研究用フィルムシート
αゲルテープ GTシリーズ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70746464
品番
GT-3
参考基準価格(税別)
¥2,670
販売価格(税込)
¥2,926
販売価格(税別)
¥
2,660
バスケットに入れる
片面に粘着剤が付いているので、使用箇所に合わせて切って貼るだけと手軽にご使用いただけます。
材質
θ-5
厚さ(mm)
2
使用温度範囲(℃)
-40〜+100
硬度
55(JIS K2207)
寸法(幅W×長さL)(mm)
10×1000
比重
1.05
アズワン品番
3-2175-03
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000