αゲルチップ GCシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1枚(25個) 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)20×20×5 注文コード70746568 品番GC-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,940
この商品は寸法など8種類から選べます 他の種類を見る

片面に粘着剤が付いているので、使用箇所に合わせて切って貼るだけと手軽にお使いいただけます。

アズワン品番3-2176-07 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)20×20×5 材質θ-5 比重1.05 硬度55(JIS K2207) 使用温度範囲(℃)-40〜+100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70746568 GC-7 20833313 GC-7 αゲルチップ アズワン αゲルチップ アズワン 1個 8,930 税込9,823 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする