ユニファイドコミュニケーションマイクスピーカーシステム

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70746954 品番YVC-1000
参考基準価格(税別)¥145,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

独自の高音質技術で快適な遠隔コミュニケーション
フレキシブルな接続性・優れた拡張性で幅広い用途に対応
かんたんに使える親切設計、便利機能で使い方がひろがる
本体(スピーカー兼コントロールユニット)1台にマイク1台を付属の標準構成
オプションの拡張マイクを4台(合計5台)まで増設可能

付属品電源ケーブル(3m)、USBケーブル(5m)、マイクケーブル(5m)、クイックスタートガイド、保証書 仕様音声ガイダンス:英語、日本語、中国語、韓国語、フランス語、スペイン語、ドイツ語 質量(kg)本体:1.8、マイク:0.4 ブラック 電源AC100V(50/60Hz) 対応OSWindows 10(32bit/64bit)、Windows 8.1(32bit/64bit)、Windows 8(32bit/64bit)、Windows 7(32bit/64bit)、macOS 10.14、macOS 10.13、macOS 10.12、Mac OS X 10.11、Mac OS X 10.10、Mac OS X 10.9、Mac OS X 10.8, USB:USB 2.0以降 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)332×95×162, マイク:136×36×136 対応機種NFC対応Android機器 最大消費電力(W)20(マイク1台接続時)、35(マイク5台接続時) 動作環境温度:0〜40℃、湿度:20〜85%(結露しないこと) インターフェイス本体:USB 2.0 High Speed、Bluetooth、NFC(近距離無線通信)、オーディオ入力端子(RCA ピン)、オーディオ出力端子(RCA ピン)、外部スピーカー端子(RCAピン)x 2、電源端子、マイク端子 BluetoothVer.2.1+EDR、Class2 通信距離(m)最大:10 対応コーデックCVSD、mSBC、SBC 対応プロファイルHFP(1.6)、A2DP

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする