ハニカムジェルクッション凄冷 HCFHJC-003DL

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70746988 品番HCFHJC-003DL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

Q-max0.41の接触冷感カバーと、ジェルの冷感と通気性を組み合わせた凄冷ジェルクッションになります。
二層ハニカム構造TPEジェルでふんわり、通気性がよく、蒸れにくく、更に接触冷感カバー採用でひんやり涼しくさらさらで気持ちいい。
カバーは洗濯しても接触冷感は持続します。

用途圧力分散による腰疲労の軽減と接触冷感による快適性の持続に。 材質TPE+ナイロン 質量(kg)1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×360×35 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)420×360×35
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥850 / 税込 ¥935
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70746988 HCFHJC-003DL 28511658 HDL-5383 ハニカムジェルクッション凄冷 SUGOHIE HDL-9078 ヒロ・コーポレーション ハニカムジェルクッション凄冷 SUGOHIE HDL-9078 ヒロ・コーポレーション 1枚 3,598 税込3,958 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子オプションパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする