106389 ハンカチ額50角 万丈 70747128 106389 ハンカチ額50角 万丈 70747128

ハンカチ額50角

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70747128 品番 106389
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

大判ハンカチが飾れる50角 ハンカチをインテリアとして飾れるフレーム

仕様縦のみ・掛けのみ その他壁掛用金具・吊り紐付 ブラック サイズ50角サイズ 質量(g)920 外寸(mm)531×531 内寸(mm)500×500 窓寸法(縦×横)(mm)490×490 適合厚さ(mm)ハンカチの厚さは3mmまで収納可能 パッケージかぶせ箱(白箱)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70747128
2024-04-08
用途:
店舗の売り場パネル用
卸売・小売業

シンプルなデザインなので、中に入れるデザインが映えてよく購入しています。
商品の改善点は特にありませんが、もう少し安いとありがたいです。

2022-11-01
用途:
刺繍をした布を入れて飾ります
その他業種

値段の割にすごい良い感じに作品(刺繍)を入れて飾ることができて満足してます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする